スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量60mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9
危険物の性状非水溶性
1本(168mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。