自動車用オイル・ケミカル :「低粘度 潤滑油」の検索結果
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。
160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。
優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に
仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)
付属品ロングノズル
タイプエアゾール缶
ノズル長(mm)505
耐熱温度(℃)-25~160
密度(g/cm3)0.85(20℃)
指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)
固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%
粘度(Pa・s)30(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)
塗膜厚(μm)(推奨)100
浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)
色調乳白色半透明(硬化後)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.255L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。
160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。
優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に
仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)
付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズル
タイプスチール缶
ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660
耐熱温度(℃)-25~160
密度(g/cm3)0.85(20℃)
指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)
固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%
粘度(Pa・s)30(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)
塗膜厚(μm)(推奨)100
浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)
色調乳白色半透明(硬化後)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。