融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.15L
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量940g
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。
付属品ノズル2本(径6mm・8mm)
空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.1L
危険物の性状非水溶性
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量763g
危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。
水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。
油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温)
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)0.5~0.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量11.45L
危険物の性状水溶性
1缶(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。
用途自動車足回り用防錆剤
色ブラック
タイプ水性
塩水噴霧試験:500時間
膜厚(μm)200以上
指触乾燥時間(分)60(常温)
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)0.5~0.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状水溶性
1個(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量909g
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1600mL
危険物の性状非水溶性
1個(16L)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤
色グロスレッド
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量769mL
危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
色シルバー
タイプ油性
塩水噴霧試験:1000時間
膜厚(μm)推奨:200以上
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)036~0.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
危険物の性状非水溶性
1個(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤
色グロスオレンジ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量769mL
危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10500mL
危険物の性状水溶性
1セット(700mL×15本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
色クリアー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12000mL
危険物の性状非水溶性
1セット(1L×12本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塩害ガードペインター オプション品
用途ペインター本体のみ
危険物の類別非危険物
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
ラストガード用ガン
用途液タイプラストガード専用ガン
危険物の類別非危険物
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセット
セット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)
危険物の類別非危険物
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)10
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
用途塩害ガードパウチパック(000470)専用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用塗料ホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
塩害ガード専用ガン備品
用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。