スーパークーラント補充液ジョイフル4日以内出荷
薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/防錆材幅(mm)166高さ(mm)228タイプ希釈不要奥行(mm)100容量(L)2危険物の類別非危険物
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパックジョイフル6日以内出荷
コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物
農機用クーラントジョイフル(1件のレビュー)5日以内出荷
強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47タイプ希釈不要色緑容量(L)4危険物の類別非危険物
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5Lジョイフル当日出荷
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要容量(L)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL危険物の性状水溶性
JFクーラントジョイフル5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
JFLLCパック LRジョイフル5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
JFLLCパック LGジョイフル5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
スーパーロングライフクーラント エコジョイフル(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
LLC補充液パウチパックジョイフル当日出荷から5日以内出荷
環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
そのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3