シャーシークリア水性 CHCWAKO'S(ワコーズ)当日出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当品危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
シャシブラック 水性 CB-WWAKO'S(ワコーズ)当日出荷
水溶性シャシーブラック・クリア
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)480乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3