自動車用オイル・ケミカル :「歯車 潤滑」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LE-3000は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤です。
SAE:0W-20以下の低粘度オイルを使用したエコカー・ハイブリッド車の4ストロークエンジン搭載車に使用可能です。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
エンジンの停止・始動が頻繁に繰り返されるエコカー。
実は、ハイブリッド車用エンジンとエンジンオイルには過酷な状況を強いられています。
ルブロイドは、高回転時や長時間停止による油膜切れからエンジンを確実に守ります。
オイルの熱酸化劣化・性状変質を強力に防ぎ、オイル寿命を延ばします。
また、スーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途エコカーやハイブリット車専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
LE-3500は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤で、最新のクリーンディーゼルエンジン搭載車に対応しています。
また、従来のディーゼルエンジンやスーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
クリーンディーゼル車の場合、燃料が混入することでオイルの粘度変化、熱酸化劣化、油膜強度低下等によるオイルに必要な性能と物性の劣化が懸念されます。
ルブロイドは、その全ての懸念要素に対応した粘度指数・TBN・清浄分散性等の高い機能性を有します。
また、ルブロイドは触媒を傷める心配もございません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
有害排出ガスやディーゼル・エンジン黒煙の減少
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途クリーンディーゼル車専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。
金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。
エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。
非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。
海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。
安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。
ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。
その他、メタルチェーンやベアリング等に。
適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。