ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
日産スペシャルオイルニッサン5日以内出荷
SPスペシャル 0W-20 20L API・ILSACの最新規格を取得したVシリーズで高性能・高品質を追及。
容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6危険物の性状非水溶性
ニッサン CVTフルード NS-2ニッサン(6件のレビュー)6日以内出荷
「日産の CVT」専用フルードです。
ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)4引火点(℃)130密度(g/cm3)0.85危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パワーステアリングフルードニッサン(11件のレビュー)当日出荷
低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。
日産車全車種適合フルード。
色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用ニッサン5日以内出荷
FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。
ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色)ニッサン(3件のレビュー)当日出荷
パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。
ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
ドラムブレーキグリース(黒)ニッサン当日出荷
ドラムブレーキ用鳴き止めグリースです。
バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。
ディーゼルオイル CF-4/DH-1 ダーボX 10W-30ニッサン¥15,980税込¥17,578
1本(20L)ほか
5日以内出荷
AP1/CF-4よりも更に認定基準の厳しい日本オリジナル規格JASO DH-1をパス。日産車の性能を100%発揮させるため、車とともに研究・開発された新車充填オイル。燃費向上はもとより、厳しい使用条件下での性能も大幅に向上。ノンターボ車からRV車、ターボ車まですべてのディーゼルエンジンに対応。
SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1
Y32用油圧ブレーキ用フルード(DOT3)ニッサン¥16,980税込¥18,678
1本(18L)ほか
5日以内出荷
規格DOT3沸点(℃)ドライ:230以上、ウェット155以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ATF マチックフルードCニッサン¥27,980税込¥30,778
1本(20L)ほか
10日以内出荷
サファリ(Y61)などのトランスファーに使用します。
CVTフルード NS-2ニッサン¥34,980税込¥38,478
1本(20L)ほか
8日以内出荷
NS-2指定車には必ずこの専用フルードをお使いください。
クリーンディーゼルオイル 5W-30ニッサン7日以内出荷
通常のディーゼルエンジンオイルと比較して、さらに高い性能(特に耐熱性とピストン清浄性)を満足させるために、より性能を高めた基材、添加剤を採用。
T31、E26DPF車に使用できます。
ATF マチックフルードJニッサン5日以内出荷
スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
AT-Fスペシャル 駆動系オイルニッサン5日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
SNストロングセーブ・X 5W-30ニッサン(4件のレビュー)5日以内出荷
鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル鉱物油危険物の類別非危険物
ボディーグリース(褐色)ニッサン7日以内出荷
使いやすいスプレータイプのグリースで浸透力抜群。
ボディ各所の生じるキシミ音を解消し、防錆効果も発揮します。
様々な箇所に使用できる汎用的なグリースです。
用途レギュレータ、フードロック、ドアレギュレータ、ドアヒンジ、ロック部、キーシリンダー用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エクストラセーブ・X Mスペシャル(化学合成油) 0W-30ニッサン¥10,980~税込¥12,078~
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
V37スカイラインターボ車専用エンジンオイルでベースオイルには高品質な化学合成油を使用。
ターボエンジンの高回転・高負荷に対応し、添加剤の消耗を抑え、エンジン清浄性を長時間(長距離)維持。
SAE0W-30ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
CVTフルード NS-3ニッサン¥32,980税込¥36,278
1箱(4L×6本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3