絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(82)
  • JTC(229)
  • エスコ(200)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(78)
  • MOTUL(76)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(54)
  • エクソンモービル(54)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • コスモ石油(43)
  • ミヤサカ工業(42)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 呉工業(クレ)(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントフィラーセット 日平機器クーラントフィラーセット日平機器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
オイルシリンジ (S) 日平機器オイルシリンジ (S)日平機器(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器軽量&コック付オイルシリンジ日平機器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー日平機器
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
ハンズフリーロート 日平機器ハンズフリーロート日平機器
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物
フルードストッパー 日平機器フルードストッパー日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーレンチセット 日平機器ブレーキブリーダーレンチセット日平機器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
オイルトレー 日平機器オイルトレー日平機器
3,598税込3,958
1台
当日出荷
用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル