自動車用オイル・ケミカル :「ちょっと塗り」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

材質合成樹脂(アクリル) 容量(mL)12 質量(g)35 塗布面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トラスコ品番837-0900 材質有機溶剤 容量(mL)12 塗布面積(m2)0.02 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 半透明(パール入) メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo057(上塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

キズペン SOFT99 動画あり
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2 完全硬化時間約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)