自動車用オイル・ケミカル :「エポキシ樹脂 サーフボード」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400g 危険物の性状非水溶性
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分ポリエステル樹脂 アメ色 タイプFRP補修塗材 乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5 タイプFRP補修塗材 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第1種 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
1個(100g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)