自動車用オイル・ケミカル :「エンブレム 剥がし キット」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g)90
1本(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
当日出荷

09164 エンブレムハガシキット SOFT99 動画あり
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用 セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1セット
959 税込1,055
当日出荷

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)20
1本(20g)
749 税込824
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系 質量(g)20
1本(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

エンブレムリムーバー JTC 動画あり
エンブレムが綺麗に剥がせて再利用が可能です!!
用途ボディに接着されたエンブレムが あっという間に剥がせます!! 。ワイヤーがナイロンなので、車体に傷がつきにくいです。 。グリップ全長:100mm 本体全長:82mm 。ワイヤー全長:50m 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
1本(90g)
1,198 税込1,318
当日出荷