自動車用オイル・ケミカル :「エンブレム取り外し」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g)90
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用
セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに
危険物の類別非危険物
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系
質量(g)20
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)20
1本(20g)
¥749
税込¥824
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
1本(90g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。