自動車用オイル・ケミカル :「スプレー型離型剤」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2228
セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。