自動車用オイル・ケミカル :「スモーク塗料」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21 危険物の性状非水溶性
1本(110mL)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
付属品ミキシングノズル2本 種類パネル接着 可使時間(分/25℃)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)