自動車用オイル・ケミカル :「ドラム缶起こし器」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ) 質量(kg)1.7 容量(L)20 危険物の類別非危険物 直径(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷