自動車用オイル・ケミカル :「一斗缶 丸」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ)
質量(g)2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
用途内容物の小分けに便利です
危険物の類別非危険物
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。
小分け作業の時間短縮ができます。
内容物が直接取り出せます。
クリーンに作業ができます。
さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3
色アイボリー
高さ(mm)約380(投入高さ)
タイプ角型鋼管
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。