自動車用オイル・ケミカル :「冷媒再生装置」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5~35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2) 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カーエアコン用冷媒ガス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分C2H2F4 純分(%)99.7以上(min) 酸分(%)0.0001以下(max) ねじ径M14×1.25 水分(%)0.005以下 準拠規格JIS K1560-1994
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能! 液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~) 全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。 多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品) 高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位) 安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a ガスの種類フロン:HFC-134a 表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン) 安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ 連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130 使用環境温度(℃)5~40 付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個 危険物の類別非危険物
1台
899,800 税込989,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷