自動車用オイル・ケミカル :「金型グリス」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー
「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。
耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。
金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。
極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。
グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。
比重0.87(15℃)
引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。
粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。
従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。
比重0.814(25℃)
引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)
外観淡褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。