自動車用オイル・ケミカル :「Kpa圧力計」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷