カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • エンジンオイル(2)
        • ギアオイル(3)
        • 防錆・潤滑・クリーナー(3)
絞り込み
内容量(L)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用オイル・ケミカル :「eneos」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
  • エネオス オイル
  • エネオス
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DD40

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    139,800税込153,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
    用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
  • グリースタグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    グリースタグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    29,980税込32,978
    1箱(300g×48本)
    5日以内出荷
    増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
    用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
  • タルシアユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    タルシアユニバーサル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    169,800税込186,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    容量(L)200引火点(℃)266外観褐色流動点(℃)-12.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.924危険物の性状非水溶性
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-5

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
    用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • シャーシーグリース(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    シャーシーグリース(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    219,800税込241,780
    1缶(180kg)
    6日以内出荷
    淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
    用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格
  • ギヤオイル GL-3 90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-3 90

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    179,800税込197,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
    用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ホイールベアリンググリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    329,800税込362,780
    1本(180kg)
    12日以内出荷
    大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
    用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受使用温度範囲(℃)-20~30滴点(℃)204増ちょう剤リチウム石鹸蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)危険物の類別非危険物銅板腐食変化なし(100℃/24時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
eneos ギアオイル特集
おすすめ人気ランキング
自動車用オイル・ケミカル