自動車用オイル・ケミカル :「m12 1.75 ホース」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

用途CP-MG・313N専用 接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き) ホース長さ(m)1.2 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウ 動画あり
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物 関連資料商品使用方法(5.7MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クイックジョイント R134a用 モノタロウ 動画あり
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途HFC-134a〈ガス〉専用 接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート 危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)車用R134Aホース
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース 対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a 常用圧力(MPa)3.5 破壊圧力(MPa)17.5 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース3本セット 対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a セット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本 黄・青・赤 常用圧力(MPa)3.5 破壊圧力(MPa)17.5 ホース長さ(cm)150 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

用途R134a用 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a 仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット 種別R-134a用 サイズ7/16-20 サイズ(mm)7/16-20 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-2A 接続【ホース】M12×P1.75 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷