絞り込み
SAE
- 0W-20(1)
- 0W-30(1)
- 0W-40(1)
- 5W-30(2)
- 5W-40(1)
- 5W-50(1)
- 10W-40(1)
ブランド
- J&Aオイル
- モノタロウ(4)
- Petronas(29)
- カストロール(26)
- MOTUL(9)
- モリドライブ(6)
- スピードマスター(6)
- HKS(6)
- ニューテック(5)
- シェルルブリカンツ(4)
- RAMCO(4)
- RESPO(4)
- モリグリーン(4)
- ゼロスポーツ(4)
- コスモ石油(3)
- Gulf(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- LIQUI MOLY(2)
- モービル(2)
- WAKO'S(ワコーズ)(2)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(4)
- 4(7)
ベースオイル
- 化学合成油(8)
API
- C3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価

エンジンオイル Street Spec 10W-40
J&Aオイル¥7,098税込¥7,8081缶(4L)当日出荷J&Aのエンジンオイル「STREET SPECシリーズ」(SAE粘度10W-40)です。ストリートスペックシリーズのSN 10W-40は、高速走行や過酷状況での走行の多い車に適合する高級エンジンオイルです。合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能と潤滑性能を発揮します。特殊な洗浄添加剤によりエンジン内のスラッジの堆積を極力抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を延ばします。国産スポーツ車、ターボ車、SUV、欧州車にぴったりのタフなオイルです。用途4サイクルガソリンエンジン専用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイルGroup3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥11,980税込¥13,1781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20
J&Aオイル¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40
J&Aオイル¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-40)です。5W-40という粘度は元々長時間高速走行を目的としてドイツで開発された高性能・高出力エンジン向けのオイルで現在、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ等、多くの欧州自動車メーカーが推奨するスタンダードな粘度になっています。優れた熱安定性によりターボ車、高出力車の熱負荷からエンジンを守りながら、優れた低温流動性により始動時のエンジン摩耗を防ぎます。市街地走行などの油温の上がらない低温下から高速走行などの高温下まで、高い潤滑性能で常にエンジンを保護します。オイルの粘度を低く抑えることでエンジン各部にかかる抵抗を軽減し、スムーズで伸びのある加速感を実現します。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30
J&Aオイル¥10,980税込¥12,0781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40
J&Aオイル¥3,698税込¥4,0681缶(1L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50
J&Aオイル¥11,980税込¥13,1781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-50)です。ベースオイルにPAOを採用し、エンジンのパワーを最大限に引き出しながら高回転・高負荷という過酷な運転状況下においても強力な油膜を保持し、卓越したエンジン保護性能を実現します。幅広い粘度特性により、外気温の変化に関わらず常に安定した性能を発揮します。高温下でのオイルの蒸発や粘度上昇を抑え、エンジンの焼き付きを防止します。高いせん断安定性能により適正な油圧と確実な潤滑性能を長期間維持します。用途4サイクルガソリンエンジン専用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性