1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器 寸法(mm)(受け皿)大550/小400 質量(kg)28 タンク容量(L)80 全高(mm)1140~1580 圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下 ホース長さ(mm)(廃油)180 危険物の類別非危険物 最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷