オイル機器 :「容器 一斗缶」の検索結果
オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)
組立方法移動組立式
アズワン品番64-7863-07
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用
適合種別16・18L用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-7
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500
適合容器角缶
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。