オイル機器 :「4.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。 容量(L)(吸込)9.5 タンク容量(L)10 付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ 質量(kg)4.8 本体寸法(mm)300×230×635 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 耐熱温度(℃)60 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。
材質(本体)PP 質量(g)190 容量(L)4.5 耐熱温度(℃)100 本体サイズ(mm)330×330×100 危険物の類別非危険物
1個
739 税込813
翌日出荷