オイル機器 :「4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。
材質(本体)PP
質量(g)190
容量(L)4.5
耐熱温度(℃)100
本体サイズ(mm)330×330×100
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。