オイル機器 :「エアー アダプター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。
適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)
トラスコ品番113-2150
質量(kg)4.5
タンク容量(L)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450
空気消費量(L/min)約120~190
ホース長さ(m)2.5
材質(タンク)ポリエチレン
使用環境温度(℃)7~50
最高真空圧力(MPa)約-0.09
適合空圧(MPa)0.6~1.0
危険物の類別非危険物
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12
タンク容量(L)80
付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用
質量(kg)29
ホース径(Φmm)(排出)19×2m
キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法エア加圧式
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。