エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。
適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)
トラスコ品番113-2150
質量(kg)4.5
タンク容量(L)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450
空気消費量(L/min)約120~190
ホース長さ(m)2.5
材質(タンク)ポリエチレン
使用環境温度(℃)7~50
最高真空圧力(MPa)約-0.09
適合空圧(MPa)0.6~1.0
危険物の類別非危険物
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。