オイル機器 :「軽自動車」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL)50 仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0793 材質PP 質量(g)30 寸法L(mm)240 寸法D(mm)49 寸法l(mm)138 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L)1 仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0792 材質PE 質量(g)170 寸法L(mm)282 寸法D(mm)100 寸法l(mm)182 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番859-1233 セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc) 材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP 質量(g)320 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

AE401 クーラントチャージャー KTC 動画あり
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。 適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。) トラスコ品番113-2150 質量(kg)4.5 タンク容量(L)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450 空気消費量(L/min)約120~190 ホース長さ(m)2.5 材質(タンク)ポリエチレン 使用環境温度(℃)7~50 最高真空圧力(MPa)約-0.09 適合空圧(MPa)0.6~1.0 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ABX70 ブレーキブリーダー KTC 動画あり
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。 タンク容量(L)2 適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。 トラスコ品番821-7788 セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース) 質量(kg)8.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)圧送ホース:3.5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷