オイル機器 :「洗浄 ホース」の検索結果

オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルの点検交換、エンジンケースの洗浄。 スイッチひとつで廃油の移し換えが出来るのは、オカツネ独自の特徴です。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、耐油ホース:1/2B×2200 質量(kg)48(空油時) 切換方式吸排:正逆スイッチ 容量(L)円筒ガラス:8 モーターAC100V/4P/0.25kW 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:480×505×1190 ポンプ特殊ギヤポンプ 吸込量(L/min)4(油温、吸込パイプ径により異なる) 危険物の類別非危険物 排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷