オイル機器 :「CVTF」の検索結果
オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
付属品流量計、アダプター
質量(kg)約5(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
質量(kg)約4(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
お持ちのATF・CVTチェンジャーでレベルゲージのない車のフルード注入が簡単に出来ます!! 全自動チェンジャー用 国産車種別アダプター6種類
セット内容汎用ノズル、日産 ATF、日産 CVT(C26/27セレナ等)、トヨタ、 マツダATF 、スズキ、マツダ CVT、トヨタ、ダイハツ CVT、車種別アダプター6種類、トヨタ、ダイハツ CVT、全自動ATF・CVTチェンジャー用、20PMタイプ専用、ホースチャック部
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。