補修剤 :「ラジエター洗浄剤」の検索結果

接着剤・補修材は、薬剤を硬化させることで資材同士を貼りあわせたり、欠損した部分を補填するもので、主に1液型と2液型に分けることができます。1液型は成分が空気中に揮発すること、または空気中にある水分と化学反応を起こすことにより硬化するものです。2液型は樹脂に硬化剤を混合して化学反応を起こし硬化させるものです。接着剤・補修材には様々な種類がありますが、特にプラスチック類の貼り合わせには専用の接着剤が必要なこともあるため、材質との相性を確認することが大切です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
エコ商品
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷