補修剤 :「硬化 ゴム」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2液性シリンジタイプ
耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
用途接着剤
硬化剤(g)25
硬化時間(分)初期:5分
主剤(g)25
完全硬化時間24時間
適合温度(℃)-51~82
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-8~28
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
剪断強度(N・m)23
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。