「種類」から絞り込む
ATF(1)
CVTF(1)
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。
せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。
ATに最適な摩擦特性を備えている。
酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。
耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。
銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF
色赤色
容量(L)20
引火点(℃)188
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数150
密度(g/cm3 at15℃)0.877
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
金属ベルトとプーリー間の摩擦を最適に保持し、CVTの性能を最大限引き出す金属ベルトタイプCVT専用油です。
種類CVTF
色緑
容量(L)20
引火点(℃)208(開放式)
流動点(℃)-45
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:7.0、40℃:32.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数184
密度(g/cm3 at15℃)0.852
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。