絞り込み
ブランド
  • Petronas
  • ZF[自動車用品](18)
  • アイシン精機(4)
  • ホンダ(3)
  • トヨタ(2)
  • ニューテック(2)
  • J&Aオイル(2)
  • Kendall(1)
  • Gulf(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • TUTELA MULTI DCT 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI DCT 700 20L

    Petronas
    109,800税込120,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルード。湿式DCTギヤボックスの要求性能を満たすべく、プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルードです。広範囲にわたるフィールドテスト及びベンチテストを経て様々なメーカーの仕様に対応することを実現しました。高温下での優れた熱安定性と酸化安定性により、常に安定した粘度特性を維持し、DCTの適正な作動特性を長期にわたり維持します。また、スラッジなどの堆積物の生成を防ぎ、DCT内部をクリーンに保ちます。強化された油膜特性により優れたせん断安定性を発揮し、ギヤやベアリングなど全ての可動部品を摩耗から保護します。一覧へ戻る
    用途国産及び輸入車の湿式DCT車両に使用可能。優れた耐熱性と酸化防止性により長期間安定した油圧特性を発揮し安定したギヤシフト性を実現。卓越した油膜特性によりギヤボックス内の各部を確実に保護。優れた防錆作用とシール適合性により長期にわたり腐食とオイル漏れからギヤボックスを保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI CVT 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI CVT 700 20L

    Petronas
    69,980税込76,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    多くの規格に適合した高性能次世代CVTフルード。先進技術によって開発された次世代合成油をベースに、高品質・高性能な添加剤を配合した高性能CVTフルードです。ベルトとプーリーの金属間摩擦を最適化し、CVTに要求される動力伝達力を発揮します。(チェーンタイプも含む)。特に優れた耐摩耗性と酸化安定性、耐熱性や腐食防止性を持ち、国内外を問わず多くのメーカーの規格に適合しています。また、TOYOTA ハイブリッドトランスミッションにも使用可能です。
    用途プーリー・ベルト等の金属摩耗を低減し、確実に保護。通常走行から過酷な使用環境まで常に安定した摩擦特性を発揮。優れた清浄分散力によりトランスミッション内部の堆積物の生成を抑制。特に優れた低温流動性を持ち、冬季のドライブでも確実な作動性を発揮危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    48,980税込53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 500 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 500 20L

    Petronas
    45,980税込50,578
    1個(20L)
    6日以内出荷
    多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
ATF/CVTF