ATF/CVTF :「atf 20l」の検索結果

ATFとは、オートマチックフルードといい、オートマチック変速の自動車に使われるミッションオイル。通常のマニュアル車用のミッションオイルと違い、摩擦調整剤が添加されているのも特徴で、オートマチック車でも確実な変速が可能です。使用に伴なって性能が劣化し、変速時に衝撃を感じたり、加速が悪化するため、20,000km程度で交換するのが望ましいでしょう。製品によって添加物をほとんど含んでいないものから、消泡剤、酸化防止剤などを添加したものまであります。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ATF
CVTF(2)
その他(1)
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード 種類ATF ベースオイル部分合成油 適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌日出荷

種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 規格デキシロンⅢ規格品 交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
当日出荷

日本サン石油スノコ MARVIC ATF
RoHS
「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

日本サン石油スノコ BRILL RACING ATF
RoHS
AT車でスポーツ走行、サーキット走行される方に向けた特別なATF。全合成油ですので、卓越した耐久性を発揮します。スムーズな変速フィールよりタイムや速さを優先される場合に最適なフルードです。
用途全合成油 種類ATF ベースオイル全合成油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置 種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 密度(g/cm3 at15℃)0.864 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATF ベースオイル部分合成油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATF GM規格Dexron III 引火点(℃)182 密度(g/cm3)0.860 流動点(℃)-51 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数176 フォード規格Mercon Allison C-4 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)204 密度(g/cm3)0.851 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油 種類ATF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATF
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF 赤色 容量(L)20 引火点(℃)188 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数150 密度(g/cm3 at15℃)0.877 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

MOTULATF VI
RoHS
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。 ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用 種類ATF ベースオイル100%化学合成 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

MOTULMulti ATF
RoHS
用途AT用 種類ATF ベースオイル100%化学合成 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油 種類ATF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 GM規格D-Ⅱ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルモービル ATF 3324
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車。ホンダCVT車 種類ATF/CVTF ベースオイル部分合成油 容量(L)20 規格ホンダAT車、ホンダCVT車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格1A適合 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品 適合範囲カー 種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル部分合成油 GM規格DX-III JASO規格01A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 赤色 種類ATF 引火点(℃)(COC)194 密度(g/cm3)(15℃)0.863 流動点(℃)-45以下 粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数181 GM規格DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g)1.31 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。 種類ATF GM規格DEXRON-Ⅲ 容量(L)20 引火点(℃)182 密度0.860(15℃) 粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0 流動点(℃)-51 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数176 フォード規格MERCON 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Gulf ATF TYPE-J の高性能をそのままに、純鉱油で仕上げた Gulf ATF のスタンダード。 DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF ですから、国産車から外車まで幅広く使用できます。 ユーザーのコスト負担軽減に大きく貢献するばかりでなく、業務使用にもっとも適した ATF です。
用途オートマチックトランスミッション用フルード 適合範囲ミッション 種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル鉱物油 GM規格DX-III JASO規格01A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)230 密度(g/cm3)0.844 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

優れた耐熱・耐摩耗特性を持った最高品質のATFです。 コンパクトカーからスポーツ車まで幅広く対応します。 CVTにも対応(一部を除く)
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
種類ATF 危険物の類別非危険物
1本(20L)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温粘度を従来より大幅に低く設定した事により、車が冷えている状態での始動性向上やAT内部での粘性抵抗低減によるパワーロス抑制に貢献します。さらに、過酷な高温域でも抜群のせん断安定性・酸化安定性を発揮し、全温度領域に おいてAT機構を効果的に保護します。ほぼ全ての国産AT車にご使用頂ける高性能ATFです。
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
種類ATF
1本(20L)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サファリ(Y61)などのトランスファーに使用します。
種類ATF 危険物の類別非危険物
1本(20L)
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル 種類ATF ベースオイル全合成油 適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格JASO 1A LV RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

種類ATF ベースオイル部分合製油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
37,980 税込41,778
欠品中

「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。 最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。 これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATF GM規格Dexron IID 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高機能オートマチックトランスミッションフルード 種類ATF ベースオイル化学合成(エステル系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHUSEI OILCOCOIL ACE
米国GM社デクスロンⅢ適合のオートマチックなランスミッションフルードです。 低温特性に優れ、幅広い運転条件下でもスムーズな変速を確保いたします。
用途オートマチックオイル 種類ATF GM規格D-Ⅲ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートマチックトランスミッション専用油。 JASO規格に適合したATFです。 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。 種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)208 流動点(℃)-50.0 粘度(mPa・s)12700(-40℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数168 密度(g/cm3 at15℃)0.8523 酸価(mgKOH/g)0.93 塩基価1.72mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
用途軽自動車を除くAT車用 種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。
種類ATF 赤色 容量(L)20 引火点(℃)198 流動点(℃)-50.0 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.85 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷