絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(10)
  • エスコ(7)
  • WOLF'S HEAD(4)
  • アクアシステム(3)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 土井金属化成(1)
適合容器
  • 4L缶(2)
  • その他(1)
  • ペール缶(20L缶)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウポンプ ペール缶用 ダウンストロークモノタロウ(57件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に適合容器ペール缶質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70危険物の類別非危険物
オイルポンプ ペール缶用 モノタロウオイルポンプ ペール缶用モノタロウ(66件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用モノタロウ(77件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピストンポンプ オイル用 モノタロウピストンポンプ オイル用モノタロウ(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5危険物の類別非危険物取扱説明書(6.8MB)
オイルポンプ