オイルポンプ :「一斗缶」の検索結果

オイルポンプとは、エンジンオイルやミッションオイルなどを給油する際に、オイルを送出させる機器です。手動式のレバーポンプは、井戸汲み方式でドラム缶などからオイルを汲み上げます。軽油や灯油などの注入には、ポンプ部分を押して、オイルを吸い上げる手軽なハンディポンプが便利です。4L缶用のポンプは、文字通り、4L缶に装着して使用。ペール缶用のオイルポンプは、20Lのペール缶からの注入が可能であり、ノズルホルダーが付いているものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番111-4514 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)6(吐出) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷