絞り込み
ブランド
  • ENDOX(エンドックス)
  • Noxudol(ノックスドール)(13)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • WURTH(ウルト)(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • スリーボンド(4)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • 日本バーズ(2)
  • クール・テック(2)
  • SOFT99(1)
  • 日本磨料工業(1)
  • REDEX(武蔵ホルト)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • PERMATEX(1)
  • FALCON(1)
  • RESPO(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • Teroson(テロソン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能耐熱耐久グリーススプレー ENDOX(エンドックス)

    高性能耐熱耐久グリーススプレー

    ENDOX(エンドックス)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
    耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
  • MOZD(高性能浸透潤滑剤) ENDOX(エンドックス)

    MOZD(高性能浸透潤滑剤)

    ENDOX(エンドックス)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
    用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
  • インナープロテクションスプレー ENDOX(エンドックス)

    インナープロテクションスプレー

    ENDOX(エンドックス)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
    用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)付属品ロングノズルタイプエアゾール缶ノズル長(mm)505耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.255L危険物の性状非水溶性
  • インナープロテクション ENDOX(エンドックス)

    インナープロテクション

    ENDOX(エンドックス)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
    用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズルタイプスチール缶ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑剤