絞り込み
ブランド
- ENDOX(エンドックス)
- Noxudol(ノックスドール)(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- スリーボンド(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- PITWORK(日産)(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- WURTH(ウルト)(5)
- RESPO(4)
- 日本バーズ(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- SOFT99(2)
- エア・ウォーター(2)
- PERMATEX(2)
- ジョイフル(2)
- クール・テック(2)
- エスコ(1)
- サンハヤト(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高性能耐熱耐久グリーススプレー
ENDOX(エンドックス)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
MOZD(高性能浸透潤滑剤)
ENDOX(エンドックス)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
インナープロテクションスプレー
ENDOX(エンドックス)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に付属品ロングノズル仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)タイプエアゾール缶ノズル長(mm)505耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.255L危険物の性状非水溶性
インナープロテクション
ENDOX(エンドックス)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)10日以内出荷鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズル仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)タイプスチール缶ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性











![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)