絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- Noxudol(ノックスドール)(13)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- WURTH(ウルト)(5)
- PITWORK(日産)(5)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- ダイゾーニチモリ(2)
- 日本バーズ(2)
- クール・テック(2)
- SOFT99(1)
- 日本磨料工業(1)
- REDEX(武蔵ホルト)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- PERMATEX(1)
- FALCON(1)
- RESPO(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Teroson(テロソン)(1)
- ブランドをもっと見る

多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。トラスコ品番552-9876色黄容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ラバールーセン 1851
スリーボンド¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727色無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
ねじ用防錆潤滑剤 1862
スリーボンド¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。トラスコ品番552-9773色淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 1809B
スリーボンド¥7,998税込¥8,7981缶5日以内出荷有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。トラスコ品番553-1376色茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性















![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)