プラスチック補修 :「FRP汚れ落とし」の検索結果
プラスチック補修とは、バンパーや外板パネルなど、プラスチックでできた車の部品のひび割れを、ポリエステル樹脂などで補修すること。プラスチック補修には、主にプラスチックにガラスの繊維などを混ぜて弾性を増した素材を使用します。プラスチック補修をするための工具は、粉末状になったポリエステルなどの樹脂と硬化剤、ガラス製のマット、洗浄剤や刷毛、手袋など、プラスチック補修に必要な道具がセットになっているものが一般的です。
使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。
用途FRPの形成や補修に使用。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5
タイプFRP補修塗材
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第1種
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。