絞り込み
ブランド
  • 日本サン石油
  • MOTUL(11)
  • LIQUI MOLY(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(5)
  • スピードマスター(5)
  • HKS(5)
  • RESPO(4)
  • カストロール(3)
  • RED LINE(3)
  • A.S.H(3)
  • BILLION(3)
  • ゼロスポーツ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3)
  • Gulf(2)
  • ニッサン(2)
  • Max Factory(2)
  • BOLL(1)
  • アイシン精機(1)
SAE
  • 75W-90(1)
  • 75W-120(1)
  • 80W-140(1)
API
  • GL-5(3)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 20(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-90(1)
75W-120(1)
80W-140(1)
スノコ BRILL GEAR 75W120 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W120日本サン石油(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1ケース(1L×10缶)ほか
3日以内出荷
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-120RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W90 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W90日本サン石油(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1ケース(1L×10缶)ほか
3日以内出荷
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 80W140 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 80W140日本サン石油(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1ケース(1L×10缶)ほか
3日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル