シャーシー塗装剤 :「自動車用クリア塗料」の検索結果
シャーシー塗装剤とは、自動車のアンダーボディーを錆や傷から守るために塗られる塗装剤のことを指します。降雪地方では融雪剤から自動車の下面をガードする目的で用いられています。手を汚さずに吹き付けるだけで使用できるスプレータイプも販売され、家庭で手軽に使用できます。アンダーコートとして用いるほか、錆びを取り除くためにも使われます。車の中でも傷つきやすい下面をカバーする機能に優れ、汚れやキズ防止にも強い効果を期待できます。溶剤系や水性系とさまざまなタイプがあり、各々の利用シーンで活用可能です。
商品豆知識
密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。
色クリヤー
タイプ油性
乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)
成分合成樹脂(アクリル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2
指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。