絞り込み
ブランド
- NIS
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- モリコート(4)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ダイゾーニチモリ(2)
- PITWORK(日産)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ガリウム(2)
- スリーボンド(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- ゼノア(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む

亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)
NIS¥56,980税込¥62,6781缶5日以内出荷「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449色アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性