LLC(クーラント) :「不凍液 床暖」の検索結果

LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43 タイプ希釈不要 材質エチレングリコール、防錆剤、色素 凍結温度(℃)-30 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)