注油機器 :「一斗缶置き場」の検索結果

注油機器とは、グリスを機器に充填するために使用される機器。ギヤオイルやブレーキオイルなどのオイル類を充填するために利用され、用途にあわせてさまざまなものが販売されています。オイルジョッキでは容器から移し替えて給油しますが、サクションガンなどではポンプの力でオイル缶からオイルを吸い上げて直接給油が可能です。また、一部の製品では手動ではなく、コンプレッサーを用いて加圧することで給油が行えるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング