絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 注油機器

235件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業出光樹脂缶用アダプターミヤサカ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
1L2L用オイルジョッキノズル 小原産業1L2L用オイルジョッキノズル小原産業(4件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ500ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
ペールコック アクアシステムペールコックアクアシステム
12,980税込14,278
1個
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
ロングノズルオイルジョッキ 小原産業ロングノズルオイルジョッキ小原産業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
油タレ防止クランプ付き。
危険物の類別非危険物
エンジン&トランスミッションオイルロート KOTOエンジン&トランスミッションオイルロートKOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラントミヤサカ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ1000ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様ミヤサカ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
スピルフリーファンネル Lisle(ライル)スピルフリーファンネルLisle(ライル)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホースエスコ
655税込721
1本
当日出荷
アズワン品番64-7988-55危険物の類別非危険物
ラジエーターブリーダー JTCラジエーターブリーダーJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファンネル SIGNET(シグネット)フレキシブルファンネルSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。
材質PVCブルー温度(℃)耐冷熱:-30~100サイズ(mm)370×170危険物の類別非危険物
クーラントチェンジャー JTCクーラントチェンジャーJTC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物取扱説明書(0.81MB)
50.0ml ベローズピペット エスコ50.0ml ベローズピペットエスコ
390税込429
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0mlアズワン品番65-2312-93危険物の類別非危険物
フレキシブルファンネル JTCフレキシブルファンネルJTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ジョーゴ JTC金属製ジョーゴJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
網付好きな角度で固定できる
直径(Φcm)カップ:14高さ(cm)約10.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)ホース:11/内径9
オイルサクションガンホース付ガン TRUSCOオイルサクションガンホース付ガンTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
オイラー用ノズルフレキ TRUSCOオイラー用ノズルフレキTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。ねじ径1/4危険物の類別非危険物
オイルチャージャー ザーレンオイルチャージャーザーレン(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶 制研化学工業Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶制研化学工業
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別非危険物
軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器軽量&コック付オイルシリンジ日平機器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) ミヤサカ工業コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用)ミヤサカ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
大型回転ツマミで使い易いです。 ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 肉厚仕様で強度を考慮しています。
用途ポリタンクからの小分けに仕様ポリタンねじ径Φ50mmトラスコ品番868-4316セット内容エアー抜きキャップ材質PP樹脂危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(2件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-1材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ全長(mm)1320質量(kg)3.4外径(Φmm)【吐出口】27ホース長さ(m)1ホース径(Φmm)27危険物の類別非危険物
コッくんオイル ミヤサカ工業コッくんオイルミヤサカ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
10.0ml スポイト エスコ10.0ml スポイトエスコ
225税込248
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物
100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ100ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
195税込215
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプミヤサカ工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCOオイルサクションガンホース・ノズル付ガンTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
プラスチック製ジョーゴ JTCプラスチック製ジョーゴJTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm))口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口)ホース長さ(cm)60ホース口径(mm)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル用ファンネル CUSTOR(クストー)エンジンオイル用ファンネルCUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO真鍮製給油コックキューちゃんTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
1.0ml ベローズピペット エスコ1.0ml ベローズピペットエスコ
75税込83
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-88危険物の類別非危険物
20.0ml 注入型計量容器 エスコ20.0ml 注入型計量容器エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-52危険物の類別非危険物
10.0ml 注入型計量容器 エスコ10.0ml 注入型計量容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-51危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)アクアシステム
6,098税込6,708
1個
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
コッくんPタイプ ミヤサカ工業コッくんPタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
オイルファンネル WOLF'S HEADオイルファンネルWOLF'S HEAD
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
5.0ml スポイト エスコ5.0ml スポイトエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mmアズワン品番65-2314-01危険物の類別非危険物
注油機器