絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
注油機器とは、グリスを機器に充填するために使用される機器。ギヤオイルやブレーキオイルなどのオイル類を充填するために利用され、用途にあわせてさまざまなものが販売されています。オイルジョッキでは容器から移し替えて給油しますが、サクションガンなどではポンプの力でオイル缶からオイルを吸い上げて直接給油が可能です。また、一部の製品では手動ではなく、コンプレッサーを用いて加圧することで給油が行えるものもあります。
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給油ポンプ エーモン

    給油ポンプ

    エーモン(18件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
    用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 2リッター フルプラ

    オイルジョッキ 2リッター

    フルプラ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
  • オイルノズル エーモン

    オイルノズル

    エーモン(23件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。伸縮範囲(mm)140~270ノズル取り外し可危険物の類別非危険物
  • フレキシブルじょうご セフティー3

    フレキシブルじょうご

    セフティー3(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
    用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
  • 3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキロングノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルスポイド Modes

    ブレーキオイルスポイド

    Modes(61件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの補充、抜き取りに
    全長(mm)286質量(g)90先端径(mm)9.5危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ)

    フレキシブルファンネル(自在じょうご)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ(4件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)13
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペール

    コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
    トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • 3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキノズル

    小原産業(10件のレビュー)
    328税込361
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポリジョッキノズル フルプラ

    ポリジョッキノズル

    フルプラ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    全て国内生産で高い品質を保持しています。
    トラスコ品番126-1694危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 槌屋ヤック

    オイルジョッキ

    槌屋ヤック(57件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オイル交換の必需品。
    危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 小原産業

    オイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
    材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ラジエターブリーダー JTC

    ラジエターブリーダー

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 320用ノズル フルプラ

    320用ノズル

    フルプラ(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合320アズワン品番64-6732-47危険物の類別非危険物
  • Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶 制研化学工業

    Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶

    制研化学工業
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷
    ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
    危険物の類別非危険物
  • オイルシリンジ ヤマダコーポレーション

    オイルシリンジ

    ヤマダコーポレーション(27件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
    危険物の類別非危険物
  • 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    1000ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
  • 1L2L用オイルジョッキノズル 小原産業

    1L2L用オイルジョッキノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)

    ミヤサカ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
  • ロングノズルオイルジョッキ 小原産業

    ロングノズルオイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油タレ防止クランプ付き。
    危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • 500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    500ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
  • 工業 エアー穴キャップポンチセット ミヤサカ工業

    工業 エアー穴キャップポンチセット

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-5873アズワン品番1-3832-13危険物の類別非危険物
  • こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • 250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    250ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
  • 出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業

    出光樹脂缶用アダプター

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
    用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
灯油機器特集
おすすめ人気ランキング
注油機器