絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 注油機器

235件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアタンクASSY KTCスペアタンクASSYKTC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
仕様AE401用トラスコ品番112-4326長さ(mm)約360幅(mm)220全長(mm)420高さ(mm)370危険物の類別非危険物
ドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製) エスコドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製)エスコ
78,000税込85,800
1個
翌日出荷
適用:エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等。
材質SUS304、PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、PTFE (テフロン)全長(mm)1330質量(kg)5.5吐出量(mL/ストローク)355危険物の類別非危険物吐出口外径(Φmm)25.4
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)エスコ
22,400税込24,640
1個
8日以内出荷
SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)エスコ
29,300税込32,230
1個
欠品中
SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。
全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
オイルポンプ (電池式) エスコオイルポンプ (電池式)エスコ
5,800税込6,380
1本
翌日出荷
電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。
長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR) ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR)ミヤサカ工業
649税込714
1個
8日以内出荷
コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
フレキシブルファンネル ハゼットフレキシブルファンネルハゼット
3,998税込4,398
1個
欠品中
トラスコ品番545-5329危険物の類別非危険物
オイルテスター WOLF'S HEADオイルテスターWOLF'S HEAD
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズカプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
切替バルブ JTC切替バルブJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
JTC5534用
危険物の類別非危険物
ノズル差込部プラスチックパッキン2種類各2個入り JTCノズル差込部プラスチックパッキン2種類各2個入りJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144CN・JTC4144DN用
危険物の類別非危険物
クーラントリフィリングファンネルセット CUSTOR(クストー)クーラントリフィリングファンネルセットCUSTOR(クストー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用) フルプラフルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用)フルプラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
400ml オイルサクションガン エスコ400ml オイルサクションガンエスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440gアズワン品番65-2314-23危険物の類別非危険物
20.0ml ベローズピペット エスコ20.0ml ベローズピペットエスコ
335税込369
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-92危険物の類別非危険物
計量オイルジョッキ&漏斗 JTC計量オイルジョッキ&漏斗JTC
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルファンネル JTCオイルファンネルJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホースエスコ
655税込721
1本
欠品中
アズワン品番64-7988-56危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手押し式)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
液体がこぼれないノンドリップバルブ付
アズワン品番64-2298-05危険物の類別非危険物
ハンズフリーロート 日平機器ハンズフリーロート日平機器
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物
500mlオイルサクションガン エスコ500mlオイルサクションガンエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に仕様SAE45まで対応材質アルミ製寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600容量(mL)500質量(g)660最小目盛50ml危険物の類別非危険物
オイルサクションガンノズル TRUSCOオイルサクションガンノズルTRUSCO
649税込714
1本
当日出荷
トラスコ品番114-1069適合機種TOSG-1000材質スチール全長(mm)240質量(g)79危険物の類別非危険物
オイルサクションガンホース TRUSCOオイルサクションガンホースTRUSCO
169税込186
1本
当日出荷
材質PVC危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズミヤサカ工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
種別PSタイプ危険物の類別非危険物
ポリタンク可動スタンド 業務用 ミヤサカ工業ポリタンク可動スタンド 業務用ミヤサカ工業
25,980税込28,578
1個
欠品中
ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
危険物の類別非危険物
コッくんトーユスタンドセット ミヤサカ工業コッくんトーユスタンドセットミヤサカ工業
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別非危険物
計量器 ザーレン計量器ザーレン
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
質量(g)557危険物の類別非危険物
ドラムコック 大阪タイユードラムコック大阪タイユー
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
材質(フランジ)フランジ部:アルミ合金、エルボ部:銅合金危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット エスコオイルポンプ用ホースセットエスコ
41,100税込45,210
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA991CR-36質量(kg)3.2適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)ホース口径(Φmm)【吸入】20危険物の類別非危険物
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)エスコ
56,300税込61,930
1個
翌日出荷
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製) エスコドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA990XC-4材質ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF全長(mm)1330質量(kg)2.4吐出量(mL/ストローク)約355危険物の類別非危険物
30 ml 注入型計量容器 エスコ30 ml 注入型計量容器エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
3.0ml スポイト(20個) エスコ3.0ml スポイト(20個)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
交換用ノズルのみ JTC交換用ノズルのみJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業ペール缶用スタンド SUS製ミヤサカ工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業コッくんドラム缶用1インチタイプミヤサカ工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
フレキシブルノズル 槌屋ヤックフレキシブルノズル槌屋ヤック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
約300mm~約500mmまで、使う用途に合わせて伸縮可能。 オイルを入れやすい角度に合わせてノズルを曲げることが可能。 先端キャップ付き、オイルジョッキ本体とのジョイント部にパッキンを付け液漏れを軽減しています。
危険物の類別非危険物
オイル自動給油器 (チェーン用) エスコオイル自動給油器 (チェーン用)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
オイル自動給油器 (チェーン用) エスコオイル自動給油器 (チェーン用)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップLLCバキュームチャージャーバイク用プロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
注油機器